SVOS-3-1/8

Válvula SVOS-3-1/8

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Festo:SVOS-3-1/8
Rubix:798021816000
fabricante:10191
EAN:4052568111687
SVOS-3-1/8 Front panel valve
Resumen técnico
Tiposvos-3-1/8
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : SVOS-3-1/8


Válvula de panel frontal SVOS-3-1/8 función de la válvula=3/2 abierta monoestable, tipo de accionamiento=mecánico, caudal nominal normal=120 l/min, presión de servicio=3,5-8 bar, estructura de diseño=asiento de pistón

Información técnica


Atributos
Tiposvos-3-1/8
Número de puertos3
Tasa de flujo volumétrico120 l/min
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
123,64 Sin IVA
/ unidad
149,60 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días