VUVG-L14-T32H-MZT-G18-1P3
Electroválvula para conexión individual VUVG
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Festo:VUVG-L14-T32H-MZT-G18-1P3
Rubix:799264641000
fabricante:574374
EAN:4052568222987



Documentos
Detalles de producto : VUVG-L14-T32H-MZT-G18-1P3
Esta válvula universal ha sido rediseñada por dentro y ahora ofrece una excelente combinación de altos caudales y un diseño compacto. Toda la gama VUVG, como válvula individual o terminal de válvulas, está diseñada para satisfacer con precisión todas sus necesidades.
Cualidades
- Válvula universal compacta
- Tecnología de conexión mediante caja de conexiones eléctricas (E-box)
- Alto caudal en relación con su tamaño
- Las válvulas en línea se pueden utilizar como válvulas individuales o como válvulas múltiples
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 90,75 g |
|---|---|
| Tipo | válvula solenoide |
| Número de puertos | 3 |
| Tensión | 24 V |
| Presión de servicio máx. | 10 bar |
| Tasa de flujo volumétrico | 500 l/min |
| Rango de presión | –0,9/10 bar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
109,12 € Sin IVA
/ unidad
132,04 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días