VM131-F01-02SA

Válvula mecánica serie VM100

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:VM131-F01-02SA
Rubix:799009445000
fabricante:VM131-F01-02SA
EAN:3618036578447
brand logo

Resumen técnico

Tipodistribuidor 3/2
Número de puertos3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : VM131-F01-02SA


La serie VM es una válvula de vástago mecánica. Su tamaño compacto requiere poco espacio de montaje. La serie VM ofrece una amplia variedad de estilos de actuadores y capacidad de flujo de hasta 1,0 Cv.
VM100, Serie 100, Válvula de accionamiento mecánico de 2/3 vías, Nueva

Información técnica


Atributos
Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.)53x47x17 mm
Peso neto88 g
Tipodistribuidor 3/2
Número de puertos3
31,60 Sin IVA
/ unidad
38,24 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días