PRT-A10

Hannifin Válvula de control

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:PRT-A10
Rubix:752400014036
fabricante:PRT-A10
brand logo

Resumen técnico

Tipoválvula de control

Documentos

Detalles de producto : PRT-A10


Estas válvulas neumáticas miniatura de alta velocidad, La gama también incluye temporizadores y módulos de impulsos. La serie de válvulas neumáticas de control lógico de alta velocidad en miniatura ofrece una gama completa de elementos lógicos, temporizadores y módulos de impulsos, que permiten gestionar un proceso neumático. El secuenciador puede gestionar fácilmente un ciclo de máquina. Independiente o apilable, en línea o montado en la base y en carril DIN, puede instalarse fácilmente en un armario. Todos los componentes lógicos pueden asociarse entre sí formando una función completa de tratamiento lógico neumático. Esta gama 100% neumática en su versión ATEX puede utilizarse en entornos peligrosos.
División: División de movimiento eléctrico y neumático - Europa
Función: Temporizador: 0,1 - 30 segundos
Caudal máximo: 180 l/min (excepto la serie PRD: 60 l/min)
Temperatura de funcionamiento: -15 °C a +60 °C
Presión nominal: 3 a 8
Tipo de producto: Válvulas de control lógico neumático
Tipo de producto: Normalmente cerrada
Serie: Relé de retardo de tiempo
Especificaciones cumplidas: CE | Ex II 2 GD c 85 °C

Cualidades

-Gama completa de secuenciador 100% neumático, elementos lógicos, temporizadores, función de impulso para un sistema de proceso neumático completo
Montaje en línea o en base, autónomo o apilable, montaje en panel o en carril Din para una fácil integración en cualquier condición
Racores rápidos para una fácil conexión neumática
Versión ATEX

Aplicaciones

Industria diversa;fabricación diversa;cualquier aplicación en la que se requiera un sistema de procesamiento 100% neumático para el ciclo de la máquina o el funcionamiento del sistema;entornos peligrosos.

Información técnica


Atributos
Tipoválvula de control
265,26 € Sin IVA
/ unidad
320,96 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días