PLACA BASE 8985003902

Placa de alimentación

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Aventics:8985003902
Rubix:798423773000
fabricante:8985003902
brand logo

Resumen técnico

Tipoplaca de alimentación

Documentos

Detalles de producto : PLACA BASE 8985003902


Debe respetarse la presión de control mínima, ya que de lo contrario se producirán conmutaciones erróneas y fallos de la válvula. El punto de rocío de la presión debe ser como mínimo 15 °C inferior a la temperatura ambiente y del medio y no debe superar los 3 °C. El contenido de aceite del aire comprimido debe permanecer constante durante el ciclo de vida.

Información técnica


Atributos
Tipoplaca de alimentación
39,58 Sin IVA
/ unidad
47,89 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días