Referencias
Parker:10670-12-12-SM
Rubix:798107926000
fabricante:10670-12-12-SM


Resumen técnico
| Tipo | racor recto hembra jic 37° giratorio |
|---|---|
| Conexión 1 | 1-1/16 '' |
| Material | acero |
Documentos
Detalles de producto : 10670-12-12-SM
Racores No-Skive de alta presión para mangueras hidráulicas No-Skive de alta presión, multiespiral y compactas con trenzado de tres alambres
Aplicación: Hidráulica de alta presión
Material del cuerpo: Acero
Marca: Parker
Configuración: Manguera a puerto
Tamaño de la conexión 1: -12 (tamaño), 19,1 mm de diámetro interior de la manguera, 3/4 pulgadas de diámetro interior de la manguera
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de la conexión 2: Rosca de 1-1/16"-12 pulgadas
Tipo de conexión 2: Hembra, JIC 37°, giratoria
Tipo de conexión 2: Hembra JIC 37° - Giratoria
Longitud de conexión: 41 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud del racor: 80 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: aire, agua, fluidos hidráulicos a base de aceite mineral, lubricantes (aceites), refrigerantes (glicol, agua-glicol), aire (aire industrial general), lubricantes, aceite hidráulico mineral
Tamaño hexagonal 1: 32 mm (véase la leyenda del dibujo W)
Tamaño hexagonal 2: 27 mm (véase la leyenda del dibujo H)
Diámetro interior de la manguera: -12
Industria: Maquinaria todoterreno, transporte
Presión máxima de funcionamiento: 350, 35,0
Tamaño del puerto: 3/4"
Tipo de puerto: DKJ
Tipo de puerto: JIC
Tipo de producto: Racores prensados sin corte
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: ISO 12151-5-SWS
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Material del cuerpo: Acero
Marca: Parker
Configuración: Manguera a puerto
Tamaño de la conexión 1: -12 (tamaño), 19,1 mm de diámetro interior de la manguera, 3/4 pulgadas de diámetro interior de la manguera
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de la conexión 2: Rosca de 1-1/16"-12 pulgadas
Tipo de conexión 2: Hembra, JIC 37°, giratoria
Tipo de conexión 2: Hembra JIC 37° - Giratoria
Longitud de conexión: 41 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud del racor: 80 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: aire, agua, fluidos hidráulicos a base de aceite mineral, lubricantes (aceites), refrigerantes (glicol, agua-glicol), aire (aire industrial general), lubricantes, aceite hidráulico mineral
Tamaño hexagonal 1: 32 mm (véase la leyenda del dibujo W)
Tamaño hexagonal 2: 27 mm (véase la leyenda del dibujo H)
Diámetro interior de la manguera: -12
Industria: Maquinaria todoterreno, transporte
Presión máxima de funcionamiento: 350, 35,0
Tamaño del puerto: 3/4"
Tipo de puerto: DKJ
Tipo de puerto: JIC
Tipo de producto: Racores prensados sin corte
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: ISO 12151-5-SWS
Tecnología: Manipulación de fluidos y gases
Información técnica
Atributos
| Tipo | racor recto hembra jic 37° giratorio |
|---|---|
| Conexión 1 | 1-1/16 '' |
| Material | acero |
| Ejecución | 70 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
24,51 € Sin IVA
/ unidad
29,66 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días