P1A-S025SS-0025

Hannifin Minitoma Serie P1A

Ver información técnica

Referencias

Parker:P1A-S025SS-0025
Rubix:751102004036
brand logo

Resumen técnico

Tipop1a
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro25 mm

Detalles de producto : P1A-S025SS-0025


Minicilindros ISO 6432 P1A Diámetros de 10 a 25 mm, estándar ISO 4393 carreras de hasta 500 mm, hasta 1000 mm bajo pedido Los minicilindros ISO están disponibles en versiones de simple y doble efecto Amortiguación elástica o neumática ajustable para una mayor durabilidad Pistón magnético, vástago, tubo y tuercas de fijación de acero inoxidable de serie Nariz y base de aluminio anodizado Numerosas variantes como, cilindros con carrera especial, cilindros con vástago prolongado, cilindros con vástago pasante, cilindros para altas temperaturas, cilindros con junta de nariz de fluoroelastómero Conexiones neumáticas integradas, alimentación eléctrica en cada brida Gamas de módulos de guía H y U, kits de montaje, accesorios y sensores asociados también disponibles.
Tipo de cilindro/función: simple efecto, topes, retorno por muelle para carrera de retracción. Ø10 - Ø25 mm.
Gama de productos: gama de cilindros
Material de sellado: estándar -20 °C a 80 °C (-4 °F a 176 °F) Pistón magnético

Información técnica


Atributos
Tipop1a
Diámetro de cilindro25 mm
Carrera de cilindro25 mm
83,92 Sin IVA
/ unidad
101,54 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días