CP96SDB40-50CW

Cilindro neumático

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

SMC:CP96SDB40-50CW
Rubix:799246977000
fabricante:01411071
brand logo

Resumen técnico

Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro50 mm
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : CP96SDB40-50CW


CP96, cilindro ISO de diseño de perfil con varillas de sujeción cerradas, está disponible en 6 diámetros de ø32 a ø125mm. Tapas de alta precisión y tuercas de las varillas de sujeción mejoran la exactitud de montaje y prolongan la vida útil del cilindro. Aumentar la precisión del casquillo y del vástago del pistón, así como reducir las tolerancias, ha reducido la flexión del vástago del pistón. Los recorridos estándar van de 25 a 800mm.

Cualidades

•Doble efecto
Amortiguación al final de carrera

Información técnica


Atributos
Diámetro de cilindro40 mm
Carrera de cilindro50 mm
Tipocilindro neumático
139,32 € Sin IVA
/ unidad
168,58 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días