10648-16-12

Hannifin Fijación sin rótula

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Parker:10648-16-12
Rubix:798172554000
fabricante:10648-16-12
brand logo

Resumen técnico

Tiporacor recto giratorio de doble abocardado
Conexión 11-5/16 ''
Materialacero
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : 10648-16-12


Los racores de media presión Parkrimp No-Skive serie 48 de Parker son racores hidráulicos permanentes de tipo engarce que permiten un montaje rápido con nuestra familia de engarzadoras Parkrimp. El montaje de la manguera y los racores No-Skive no requiere retirar la cubierta exterior de la manguera. Esto elimina el fallo prematuro de la manguera hidráulica provocado por un corte demasiado largo o corto. Los racores de la serie 48 están cromados sin cromo 6 y se utilizan con mangueras hidráulicas trenzadas de alambre Parker como Global Core con cubierta estándar, dura o superresistente, Elite No-Skive con cubierta estándar, dura o superresistente, mangueras de limpieza de agua No-Skive Compact, mangueras de raíl No-Skive Compact con cubierta ignífuga, mangueras hidráulicas según EN 853 1SN / SAE 100R1AT, EN 853 2SN / SAE100R2AT, mangueras de aspiración y retorno según SAE 100R4, y muchas más. Parker Hannifin también cumple los requisitos de las normas SAE J1273 e ISO 17165-2, que prestan especial atención a la coincidencia de la manguera con los racores y a su compatibilidad demostrada por el fabricante.
Aplicación: Hidráulica
Material del cuerpo: Acero
Marca: Parker
Recubrimiento: Cromado sin cromo 6
Configuración: Manguera a puerto
Tamaño de la conexión 1: 19,1, 3/4, -12 diámetro interior de la manguera
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de la conexión 2: 1-5/16"-12 pulgadas de rosca
Tipo de conexión 2: hembra, JIC 37°, giratoria
Tipo de conexión 2: hembra JIC 37° - giratoria
Longitud de conexión: 45 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud del racor: 71 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, aceite hidráulico mineral, refrigerantes, aire, agua
Tamaño hexagonal 1: 41 mm (véase la leyenda del dibujo W)
Tamaño hexagonal 2: 32 mm (véase la leyenda del dibujo H)
Diámetro interior de la manguera: -12
Industria: equipos de fabricación industrial, maquinaria todoterreno, transporte
Presión máxima de funcionamiento: 280, 28,0
Tamaño del puerto: 1-5/16"
Tipo de puerto: DKJ
Estilo del producto: -
Tipo de producto: Accesorios para mangueras
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: ISO 12151-5-SWS
Tecnología: Manejo de fluidos y gases

Cualidades

-Sistema de manguera y racor adaptado que garantiza a los usuarios finales una combinación homologada y segura y la máxima calidad y seguridad combinadas con la mayor vida útil del producto final
La tecnología No-Skive ofrece a los montadores el proceso de producción más sencillo, eficaz y seguro.

Aplicaciones

Todas las máquinas de equipos de construcción;Grandes máquinas de moldeo por inyección;Máquinas agrícolas y forestales;Máquinas de manipulación de contenedores;Limpiadoras de alta presión;Máquinas de papel

Información técnica


Atributos
Tiporacor recto giratorio de doble abocardado
Conexión 11-5/16 ''
Materialacero
Ejecución48
30,78 € Sin IVA
/ unidad
37,24 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días