0133 60 13 39

Legris Caño roscado con junta de estanqueidad de material compuesto G1/4 para toma de 3/8

Ver información técnica

Referencias

Parker:0133 60 13 39
Rubix:798719585000
fabricante:0133 60 13 39
EAN:0820099116723
0133 - QUICK-ACTING BARBED FITTING WITH MALE BSP P.THREAD

Resumen técnico

Tipo133
Materiallatón
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : 0133 60 13 39


This range of fittings is designed to meet the requirements of the automotive and robotics industries, provides optimum CNOMO manufacturing quality, simple installation, reliable operation and a long service life.

Features/Benefits:

- Perfect for Self-Fastening NBR Hose

• Quick and simple to install
• Compatible with the Parker Legris range of brass compression fittings
• Mechanical properties proven for use in industrial robotic installations
• Spark-resistant

- Ergonomic and Time-Saving

• Fitting does not require lubrication or clamping, reducing assembly time
• Visual stop confirms installation is correct and improves operating safety
• Removal by cutting the tube
• The fitting can be re-used if necessary

Markets:

• Packaging
• Miscellaneous Manufacturing
• Vehicle Assembly Facilities
• Machine Tools

Applications:

• Pneumatic Machinery Equipment at Medium and High Pressure
• Lubrication Systems
• Cooling Systems
• Welding Robots
• Suitable for Vacuum Applications

Technologies:

Brass fittings for a quick connection of self-fastening hose to a female port.

Technical Characteristics:

• Fluids: Coolants, compressed air
• Materials: brass, engineering polymer, silicone free
• Pressure: 0 to 16 bar
• Temperature:
0°C to +100°C (water)
-20°C to 70°C (air)

Regulations:

• DI: 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
• DI: 97/23/EC (PED)
• RG: 1907/2006 (REACH)
• CNOMO: E07.21.115N

Aplicación: Neumática, refrigeración, procesos automovilísticos, lubricación, transmisión de fluidos, embalaje, maquinaria industrial
Material del cuerpo: Latón
Tamaño de la rosca de conexión: G 1/4
División: Conectores de baja presión, división Europa
Para tipo de fluido: Refrigerantes, aire comprimido
Presión máxima de funcionamiento: 16
Temperatura máxima de funcionamiento: 100
Temperatura mínima de funcionamiento: -20
Tipo de producto: Conectores de espiga con fijación automática para manguera NBR
Cantidad por caja: 10
Forma: Conector de espiga macho con fijación automática y junta bimaterial
Especificaciones cumplidas: RoHS DI: 2002/95/CE, RoHS 2011/65/CE, PED DI: 97/23/CE, REACH DI: 1907/2006, CNOMO E07.21.115N
Diámetro interior del tubo: 9,5 mm
Diámetro exterior del tubo: 16 mm (O.D.)
Peso: 0,021

Información técnica


Atributos
Peso neto22 g
Peso con embalaje229 g
Tipo133
Materiallatón
Ejecuciónrechte, zelfborgende barb-connector met bimateriaal (composiet) afdichting
Diámetro exterior de tubo17 mm
60 mm
60 mm
5,60 € Sin IVA
/ unidad
6,78 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días