Referencias
Parker:1B248-16-16
Rubix:798245388000
fabricante:1B248-16-16


Resumen técnico
| Tipo | codo de 90° giratorio para tubo paralelo bsp hembra |
|---|---|
| Conexión 1 | 1 '' |
| Material | acero |
Documentos
Detalles de producto : 1B248-16-16
Los racores de media presión Parkrimp No-Skive serie 48 de Parker son racores hidráulicos permanentes de tipo engarce que permiten un montaje rápido con nuestra familia de engarzadoras Parkrimp. El montaje de la manguera y los racores No-Skive no requiere retirar la cubierta exterior de la manguera. Esto elimina el fallo prematuro de la manguera hidráulica provocado por un corte demasiado largo o corto. Los racores de la serie 48 están cromados sin cromo 6 y se utilizan con mangueras hidráulicas trenzadas de alambre Parker como Global Core con cubierta estándar, dura o superresistente, Elite No-Skive con cubierta estándar, dura o superresistente, mangueras de limpieza de agua No-Skive Compact, mangueras de raíl No-Skive Compact con cubierta ignífuga, mangueras hidráulicas según EN 853 1SN / SAE 100R1AT, EN 853 2SN / SAE100R2AT, mangueras de aspiración y retorno según SAE 100R4, y muchas más. Parker Hannifin también cumple los requisitos de las normas SAE J1273 e ISO 17165-2, que prestan especial atención a la coincidencia de la manguera con los racores y a su compatibilidad demostrada por el fabricante.
Aplicación: hidráulica
Material del cuerpo: acero
Marca: Parker
Recubrimiento: cromado sin cromo 6
Configuración: Manguera a puerto
Tamaño de conexión 1: Diámetro interior de manguera de 25,4 mm, diámetro interior de manguera de 1 pulgada, -16 (tamaño)
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de conexión 2: Rosca de 1"-11 pulgadas
Tipo de conexión 2: hembra, tubo paralelo BSP, giratorio, cono de 60°
Tipo de conexión 2: Tubo paralelo BSP hembra - Giratorio (cono de 60°)
Longitud de conexión: 75 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud de caída: 69 mm (véase la leyenda E del dibujo)
Longitud del racor: 104 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, aceite hidráulico mineral, refrigerantes (agua-glicol), aire, agua
Tamaño hexagonal: 41 mm (véase la leyenda W del dibujo)
Diámetro interior de la manguera: -16
Industria: equipos de fabricación industrial, maquinaria todoterreno, transporte
Presión máxima de funcionamiento: 420, 42,0
Tamaño del puerto: 1"
Tipo de puerto: DKR
Tipo de puerto: DKR 90°
Estilo del producto: -
Tipo de producto: Accesorios para mangueras
Forma: Codo de 90°
Especificaciones cumplidas: BS 5200-B
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Material del cuerpo: acero
Marca: Parker
Recubrimiento: cromado sin cromo 6
Configuración: Manguera a puerto
Tamaño de conexión 1: Diámetro interior de manguera de 25,4 mm, diámetro interior de manguera de 1 pulgada, -16 (tamaño)
Tipo de conexión 1: Manguera
Tamaño de conexión 2: Rosca de 1"-11 pulgadas
Tipo de conexión 2: hembra, tubo paralelo BSP, giratorio, cono de 60°
Tipo de conexión 2: Tubo paralelo BSP hembra - Giratorio (cono de 60°)
Longitud de conexión: 75 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud de caída: 69 mm (véase la leyenda E del dibujo)
Longitud del racor: 104 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: Fluidos hidráulicos, aceite hidráulico mineral, refrigerantes (agua-glicol), aire, agua
Tamaño hexagonal: 41 mm (véase la leyenda W del dibujo)
Diámetro interior de la manguera: -16
Industria: equipos de fabricación industrial, maquinaria todoterreno, transporte
Presión máxima de funcionamiento: 420, 42,0
Tamaño del puerto: 1"
Tipo de puerto: DKR
Tipo de puerto: DKR 90°
Estilo del producto: -
Tipo de producto: Accesorios para mangueras
Forma: Codo de 90°
Especificaciones cumplidas: BS 5200-B
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Cualidades
-Sistema de manguera y racor adaptado que garantiza a los usuarios finales una combinación homologada y segura y la máxima calidad y seguridad combinadas con la mayor vida útil del producto final
La tecnología No-Skive ofrece a los montadores el proceso de producción más sencillo, eficaz y seguro.
La tecnología No-Skive ofrece a los montadores el proceso de producción más sencillo, eficaz y seguro.
Aplicaciones
Todas las máquinas de equipos de construcción;Grandes máquinas de moldeo por inyección;Máquinas agrícolas y forestales;Máquinas de manipulación de contenedores;Limpiadoras de alta presión;Máquinas de papel
Información técnica
Atributos
| Tipo | codo de 90° giratorio para tubo paralelo bsp hembra |
|---|---|
| Conexión 1 | 1 '' |
| Material | acero |
| Ejecución | 48 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
63,36 € Sin IVA
/ unidad
76,67 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días