10656-8-6-SM

Hannifin Conector giratorio

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Parker:10656-8-6-SM
Rubix:799138651000
fabricante:10656-8-6-SM
brand logo
Resumen técnico
Tipoconector giratorio
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : 10656-8-6-SM


La nueva y mejorada serie Global 56 reúne las series 55 y 58 en una sola. La serie 56 es más corta y compacta que los accesorios de las series 55/58, lo que permite una reducción del peso del sistema de hasta un 20% y facilita el encaminamiento de los conjuntos durante la instalación en espacios reducidos y condensados. Además, el proceso de engaste de la serie 56 es más sencillo, rápido y seguro, ya que el manguito se engarza en toda su longitud, por lo que no es necesario marcarlo. Consulte la fuente de crimpado para obtener las recomendaciones más actualizadas sobre matrices y crimpado.
Aplicación: hidráulica de presión media, equipos agrícolas, equipos de construcción, manipulación de materiales, máquinas herramienta
Material del cuerpo: acero
Marca: Parker
Recubrimiento: cromado sin cromo 6
Configuración: Manguera a puerto
Conexión 1 Diámetro interior de la manguera: 3/8" (diámetro interior)
Conexión 1 Tamaño: 9,5 mm de diámetro interior de la manguera, 3/8 pulgadas de diámetro interior de la manguera, -6 (tamaño)
Conexión 1 Tipo: Manguera
Tamaño de la conexión 2: rosca de 3/4"-16 pulgadas
Tamaño de la conexión 2: 3/4"-16 UNF
Tipo de conexión 2: hembra, JIC 37°, giratoria
Tipo de conexión 2: hembra JIC 37° - giratoria
Longitud de conexión: 35 mm (véase la leyenda B del dibujo)
División: División de mangueras de polímero Europa
Longitud del racor: 59 mm (véase la leyenda A del dibujo)
Para tipo de fluido: Productos químicos, fluidos hidráulicos, aceite, agua, aire
Tamaño hexagonal 1: 22 mm (véase la leyenda J del dibujo)
Tamaño hexagonal 2: 14 mm (véase la leyenda H del dibujo)
Industria: equipos de fabricación industrial, maquinaria todoterreno, transporte
Presión máxima de funcionamiento: 35,0, 350
Tipo de puerto: DKJ
Tipo de producto: Racores para mangueras
Forma: Recta
Especificaciones cumplidas: ISO 12151-5-SWS
Tecnología: Manejo de fluidos y gases
Diámetro exterior del tubo: 8

Cualidades

-Consolidación de dos series en una (55 y 58 = 56), reduciendo así el inventario del cliente
Más corta y compacta que la Serie 55/58 para facilitar el enrutamiento de conjuntos en áreas de instalación estrechas; la longitud corta puede permitir el uso de enrutamiento de mangueras para reemplazar los accesorios de codo actuales
Engarce de longitud completa del manguito (no es necesario marcar la longitud de engarce); por lo que el engarce es más fácil, seguro y rápido que en la serie 55
Reducción de peso de hasta un 20%
Numeración global de piezas con conexiones hexagonales y finales métricas y en pulgadas para permitir la disponibilidad global
Las matrices actuales de la serie 55 están homologadas y se pueden utilizar con la serie 56.

Aplicaciones

Industrial;Equipo móvil;Transporte;Aplicaciones hidráulicas de media presión;Equipo agrícola;Construcción;Aceites lubricantes;Equipo de manipulación de materiales;Máquinas herramienta;Camiones de residuos y basura;Equipo de servicios públicos

Información técnica


Atributos
Tipoconector giratorio
Tamaño3/8 (size -06, dn 10)
Conexión 1hose i.d. 3/8 (size -06, dn 10)
Materialgalvanised steel with transparent cr(vi)-free plating
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,82 Sin IVA
/ unidad
11,88 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días