80C-C08
Hannifin Juego de matrices para prensar mangueras Parkrimp
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Parker:80C-C08
Rubix:798183123000
fabricante:80C-C08

Documentos
Detalles de producto : 80C-C08
Los juegos de matrices para crimpadoras Parkrimp de Parker están codificados por colores y, por tanto, pueden seleccionarse fácilmente. Los juegos de troqueles están diseñados con ocho segmentos para proporcionar un crimpado suave y uniforme de 360 grados. Un eslabón de cadena mantiene unidos los segmentos y no se pueden producir pérdidas, desajustes o extravíos. La exclusiva función Parkalign de Parker posiciona el accesorio en la matriz perfectamente en todo momento.
Crimpadora compatible: Karrykrimp 1, Karrykrimp 2, Parkrimp 2
División: División de mangueras de polímero Europa
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -8
Tipo de serie: Serie 48
División: División de mangueras de polímero Europa
Diámetro interior de la manguera (tamaño): -8
Tipo de serie: Serie 48
Cualidades
-Las matrices enlazadas mantienen los segmentos juntos
El exclusivo sistema Parkalign de Parker posiciona el accesorio en la matriz
Matrices codificadas por colores para facilitar su identificación
Tamaños -4 a -32
El exclusivo sistema Parkalign de Parker posiciona el accesorio en la matriz
Matrices codificadas por colores para facilitar su identificación
Tamaños -4 a -32
Información técnica
Atributos
| Tipo | juego de matrices para prensar mangueras parkrimp |
|---|---|
| Tamaño | -8 (dn 12) |
| Conexión 1 | parkrimp no-skive 48 series fitting |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
294,12 € Sin IVA
/ unidad
355,89 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días