Referencias
Festo:DFM-16-80-B-PPV-A-GF
Rubix:799042065000
fabricante:8162434
EAN:4052568596071



Resumen técnico
| Tipo | dfm-16-80-b-ppv-a-gf |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 80 mm |
Documentos
Detalles de producto : DFM-16-80-B-PPV-A-GF
Información técnica
Atributos
| Tipo | dfm-16-80-b-ppv-a-gf |
|---|---|
| Diámetro de cilindro | 16 mm |
| Carrera de cilindro | 80 mm |
| Temperatura mín. | -20 °C |
| Temperatura máx. | 80 °C |
| Tamaño de diseño | 15 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
331,58 € Sin IVA
/ unidad
401,21 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días