Referencias
Tegera:450-11
Rubix:798570253000
EAN:7392626073296

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-11 450
Guante con alta protección al corte CRF para trabajos de montaje versátiles. Tejido con tecnología CRF® 13G para protección al corte categoría C. Revestimiento de espuma de nitrilo en la palma para mejorar el agarre. Gris oscuro y negro para hacer que la suciedad se note menos y una mayor vida útil del producto.EN 388:2016, 4X44C
With high CRF cut protection. Withstands contact heat up to 100⁰C.
Cualidades
Withstands contact heat up to 100°C
Aplicaciones
PIM_TEAM
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 11 |
| Nivel de resistencia al corte | c |
| Material Principal | hppe |
| Contacto con alimentos | no |
| Entorno de uso | aceitoso o graso |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| ESD | no |
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Color | negro |
| Material | crf technology, glass fibre thread, nylon, polyester, spandex |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
13,61 € Sin IVA
/ unidad
16,47 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días