GUANTE T-9 256

Guantes TEGERA 256

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Tegera:256-9
Rubix:799210922000
EAN:7340118322735
brand logo

Resumen técnico

Tipoguante
Tamaño9
Nivel de resistencia al corte3
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-9 256


Guante anti-corte, Totalmente forrado, 0,45-0,55 mm, Piel serraje, Resistencia al corte de nivel 3, fibra KEVLAR®, Cat. II, Gris.
Soporta el calor de contacto hasta 100°C.
Hilo de coser resistente al calor, Índice reforzado, Impermeable al agua y al aceite.
Guante apto para trabajo de ensamblaje.
Conforme a la norma EN407_41314X.
Cut protection around the entire glove and many details for better dexterity and durability.

Cualidades

Withstands contact heat up to 100°C,Reinforced index finger,Reinforced seams,Water and oil repellent

Aplicaciones

Building and construction,Carpentry,Electrical installation,Engineering,Hot work,HVAC installation,Installation work,Machine driving,Machine operating,Metalwork,Mining,Sheet-metal work,Transport work,Warehouse work

Información técnica


Atributos
Tipoguante
Tamaño9
Nivel de resistencia al corte3
Material Principalcuero
Nivel de resistencia a la abrasión2
Recubrimiento de los guantessin
27,86 € Sin IVA
/ unidad
33,71 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño