Referencias
MAPA:550-9
Rubix:798257625000
fabricante:34550539
EAN:3245425504499


Resumen técnico
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-9 ULTRANE 550
El líder para las manipulaciones finas o ligeras. Gran destreza gracias a la finura del guante. Confort añadido gracias al tejido sin costuras. Absorción del sudor asegurada gracias a la estructura celular del poliuretano. Apropiado para trabajos de larga duración: excelente resistencia a la abrasión. Libre de sustancias nocivas: STANDARD 100 de OEKO-TEX®.Contiene trazas de DMF dentro de los límites establecidos para un uso profesional. Sin silicona para evitar rastros, defectos en chapa y vidrio antes de pintar. Disponible en envasado de máquinas expendedoras.
MAPA assembly glove Ultrane 550 white size 9
Aplicaciones
Industria automovilística, farmacéutica y electrónica.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Material Principal | textil |
| ESD | no |
| Entorno de uso | seco |
| Material | espuma de poliuretano |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,40 € Sin IVA
/ unidad
1,69 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h