Referencias
GISS:6019
Rubix:799197307000




Resumen técnico
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 2 |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-9 6019 G-PU BLANCO <<DESCATALOGADO>>
Norma EN 388.
Punto sin costuras de poliéster blanco, galga 13..
Recubrimiento de PU blanco en la palma.
Puños de punto .
Ambiente seco.
Bolsa individual.
SECTORES
Industria pesada y de proceso, Industria ligera, Mantenimiento, Servicios y distribución.
Punto sin costuras de poliéster blanco, galga 13..
Recubrimiento de PU blanco en la palma.
Puños de punto .
Ambiente seco.
Bolsa individual.
SECTORES
Industria pesada y de proceso, Industria ligera, Mantenimiento, Servicios y distribución.
Cualidades
Comodidad,Destreza (sensación segunda piel),Transpirabilidad,Buena relación calidad-precio
Aplicaciones
Manipulación fina y montaje preciso de piezas: industrias mecánicas y de automoción (trabajos de montaje meticulosos, clasificación de piezas pequeñas, tornillos y pernos pequeños), electrónica (montaje de componentes electrónicos, manipulación de microprocesadores), cosmética y farmacéutica (fabricación de medicamentos, preparación de cosméticos), interiorismo (instalación de paneles de yeso).
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 2 |
| Material Principal | poliéster |
| ESD | no |
| Contacto con alimentos | si |
| Entorno de uso | seco |
| Embalaje | 100 carton |
| Material | polyurethane (coating);polyester |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- Entrega estimada (15) días