Referencias
Uvex:6005008
Rubix:799200736000
fabricante:6005008
EAN:4048612029336






Resumen técnico
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | polímero |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
Detalles de producto : GUANTE T-8 PHYNOMIC FOAM
Certificado sin DMF, sin TEA y sin disolvente. El guante de espuma Phynomic es adecuado para lugares de trabajo donde se necesita una destreza excelente para manipular elementos con precisión. La norma garantiza la protección y el bienestar del portador. El revestimiento de polímero acuoso y la forma anatómica de este guante proporcionan una destreza excelente, una resistencia a la abrasión especialmente buena y un tacto natural. Norma EN388.
Cualidades
Transpirable. Probado dermatológicamente: producto alergénico (certificación proDerm) Buena adhesión en entornos secos y ligeramente húmedos. Excelente destreza.
Aplicaciones
Aeronáutica. Industria plástica y mecánica. Construcción. Mantenimiento. Proveedor de energía. Automóvil y transporte. Electrónica. Industria de alimentos.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | polímero |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
| Material Principal | poliamida |
| ESD | no |
| Contacto con alimentos | si |
| Entorno de uso | seco |
| Embalaje | 10 |
| Material | poliamida/spandex |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
4,06 € Sin IVA
/ unidad
4,91 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días