GUANTE T-11 8835

Guantes aislantes contra el frío 8835 TEGERA®

Ver información técnica

Referencias

Tegera:8835-11
Rubix:799191963000
fabricante:8835-11
EAN:7340118423005
brand logo

Resumen técnico

Tamaño11
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Nivel de resistencia a la abrasión4
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GUANTE T-11 8835


Guante de invierno muy suave y cómodo para entornos fríos y secos, con función táctil que permite usar su smartphone mientras lleva los guantes. Forrado con acrílico (forro de invierno). Adecuado para trabajo polivalente en diversos entornos de trabajo fríos. Palma sumergida en espuma de nitrilo. Gracias a un uso más eficiente de la energía combinado con la utilización de energía solar en la producción, las emisiones de CO2 se han reducido en 60g/2.1 oz por par. Un proceso de lavado más eficiente ha reducido el consumo de agua en un 70% (6 liter/1.6 gal por par).

Cualidades

Resiste calor de contacto hasta 100°C, Adecuado para pantalla táctil

Aplicaciones

Trabajo en aeropuertos, Obras y construcción, Construcción, Trabajos de instalación, Conducción de maquinaria, Operación de maquinaria, Trabajos de reparación, Trabajo de transporte, Trabajo de almacén

Información técnica


Atributos
Tamaño11
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Nivel de resistencia a la abrasión4
Material Principalpoliéster
Entorno de usohúmedo
Colornegro
8,40 Sin IVA
/ unidad
10,16 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño