Referencias
Tegera:8807W-9
Rubix:798970075000
EAN:7340118372525

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-9 8807W
Guante flexible, fino y resistente al corte (nivel D), adecuado para trabajos de montaje de precisión. Tejido en galga 15 con tecnología CRF. Palma bañada con espuma de nitrilo supersuave que proporciona un agarre excelente en superficies secas. Unión de pulgar reforzada para una mayor vida útil. Sin impresiones en el reverso. Materiales transpirables para ofrecer comodidad. Protección contra calor por contacto hasta 100 °C. Amplia gama de tallas para garantizar un ajuste perfecto. Respetuoso con la piel, con certificaciones Dermatest y Oeko-Tex.
Great fingertip sensitivity, palm dipped. For fine assembly work in dry environments.
Cualidades
Withstands contact heat up to 100°C, Approved for handling foodstuffs, Reinforcement between index finger and thumb, Thin
Aplicaciones
Fine assembly, Assembly, Machine operating, Building and construction, Carpentry, Installation work, HVAC installation, Sheet-metal work, Engineering, Transport work, Machine driving, Warehouse work, Airport work, Metalwork, Glass industry work, Repair work, Paper industry work, Service work, Shop work
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 9 |
| Nivel de resistencia al corte | d |
| Material Principal | polietileno |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Color | gris |
| Material | tecnología crf®, fibra de vidrio, nylon, spandex |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
101,28 € Sin IVA
/ 6 unidades
122,55 € IVA incluido
- Entrega estimada en ( 2 ) días