Referencias
MAPA:600-8
Rubix:798477371000
fabricante:34600418
EAN:3245426004189

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-8 KRYTECH 600 [EX-KRYNIT]
Guante soporte textil sin costuras de fibras de HDPE recubierto totalmente de nitrilo GRIP&PROOF.
Agarre, protección contra cortes y protección de la piel en entornos muy aceitosos.
Protección contra cortes y estanco al aceite.
Recubrimiento completo, repele la penetración del aceite y reduce el riesgo de sufrir dermatits.
Igualmente reduce la tensión muscular y estimula la productividad.
Excelente resistencia a la abrasión gracias al recubrimiento de nitrilo.
Destreza inigualable.
Guante de larga duración y de gran rendimiento: lavable, rendimiento garantizado hasta 5 ciclos de lavado.
No es necesario cambiarlo tan a menudo gracias a la estanqueidad al aceite.
Norma : EN388_4342B
Agarre, protección contra cortes y protección de la piel en entornos muy aceitosos.
Protección contra cortes y estanco al aceite.
Recubrimiento completo, repele la penetración del aceite y reduce el riesgo de sufrir dermatits.
Igualmente reduce la tensión muscular y estimula la productividad.
Excelente resistencia a la abrasión gracias al recubrimiento de nitrilo.
Destreza inigualable.
Guante de larga duración y de gran rendimiento: lavable, rendimiento garantizado hasta 5 ciclos de lavado.
No es necesario cambiarlo tan a menudo gracias a la estanqueidad al aceite.
Norma : EN388_4342B
Colour : Black
Cualidades
Protection cut and oil seal. Fully coated, it repels the penetration of oil, reduces dermatitis while providing cut protection. Grip&Proof coating provides excellent grip in the oily environment. It also reduces muscle fatigue and improves productivity. Excellent resistance to abrasion thanks to the nitrile coating. Unbeatable cutting edge. Durable and cost-effective: washable, guaranteed performance after 5 wash cycles. It is not necessary to change it thanks to its resistance to oil.
Aplicaciones
Industria mecánica, automovilística y mantenimiento en otras industrias.
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 8 |
| Nivel de resistencia al corte | b |
| Material Principal | hdpe |
| Contacto con alimentos | no |
| Entorno de uso | aceitoso o graso |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| ESD | no |
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Material | fibra hdpe |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
12,54 € Sin IVA
/ unidad
15,17 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h
