Referencias
Tegera:8830R-6
Rubix:799163083000
EAN:7340118452715


Resumen técnico
| Tamaño | 6 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
Detalles de producto : GUANTE T-6 8830R
Guante resistente al corte, forro de invierno, espuma de nitrilo, palma recubierta, patrón de agarre de espuma, resistencia al corte de nivel D, acrílico, tecnología CRF, nailon, poliéster, fibra de acero inoxidable, transpirable, muy cómodo. Embalaje: 6 pares. Normas: EN388:2016, EN511:2006 y EN407:2020.
Glove with cold protection in combination with high cut protection (D), palm dipped.
Cualidades
Homologado para la manipulación de productos alimenticios. Refuerzo entre el pulgar y el índice. Resiste un calor de contacto de hasta 250°C.
Aplicaciones
Industria, logística, mantenimiento.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 6 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Material Principal | nitrilo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,89 € Sin IVA
/ unidad
19,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días