Referencias
Ansell:80-813 08
Rubix:798299528000
fabricante:80813080
EAN:0076490028336

Resumen técnico
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | neopreno |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 2 |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-8 80-813 ACTIVARMR [EX-POWERFLEX]
El primer guante que combina una magnífica resistencia a la llama, máxima resistencia al corte y un diseño ergonómico.
Los materiales utilizados en el guante son inherentemente resistentes a la llama, incluso tras su lavado.
Categoría 2 de resistencia al arco eléctrico*: ayuda a proteger a los trabajadores contra riesgos derivados del arco eléctrico.
Su exclusiva fibra compuesta ofrece una magnífica resistencia al corte, para manipular con seguridad objetos y materiales cortantes.
Suave revestimiento de espuma para garantizar una gran flexibilidad y un agarre seguro en diversos entornos.
Diseño ergonómico que revierte en un confort superior y menos fatiga de la mano.
Los materiales utilizados en el guante son inherentemente resistentes a la llama, incluso tras su lavado.
Categoría 2 de resistencia al arco eléctrico*: ayuda a proteger a los trabajadores contra riesgos derivados del arco eléctrico.
Su exclusiva fibra compuesta ofrece una magnífica resistencia al corte, para manipular con seguridad objetos y materiales cortantes.
Suave revestimiento de espuma para garantizar una gran flexibilidad y un agarre seguro en diversos entornos.
Diseño ergonómico que revierte en un confort superior y menos fatiga de la mano.
Cualidades
- Materials are inherently flame resistant, providing protection even after multiple launderings; Meets FR Testing CGSB 155.20-2000
- Superior arc-flash protection: “Arc Rating (ATPV) = 9.4 cal/cm2 Arc Category Level 2 per ASTM F2675-13”
- EN Iso cut level C protection provides the worker the ability to handle sharp parts and materials with confidence
- Outstanding ergonomic design, superior comfort, dexterity and flexibility based on patented technology
- Thin 13g knitted liner with DuPont™ Kevlar® increases productivity and safety performance
- Proprietary soft foam coating ensures a secure grip in wet, oily and dry environments to reduce slippage and tension in the hands
- Also available in vend pack
Aplicaciones
Job tasks with potential for arc-flash or flash-flame exposure|De-energized electrical equipment panels|Electrical equipment operation and switching_NFPA 70E_|Facility and machinery maintenance|Handling sharp metal or objects
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 50 g |
|---|---|
| Tamaño | 8 |
| Recubrimiento de los guantes | neopreno |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 2 |
| Material Principal | para-aramid |
| Material | modacrílico/fibra de vidrio/kevlar |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
215,52 € Sin IVA
/ 12 unidades
260,78 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h