CAJA 50 U. GUANTE T-7,5-8/M 93-283 MICROFLEX AZUL NITRILO S/POLVO

Microflex 93283

Ver información técnica

Referencias

Ansell:93-283 7.5-8
Rubix:798874141000
fabricante:93283080
EAN:10076490093621
brand logo

Resumen técnico

Tamaño07,5/08
Colorazul
Material Principalnitrilo
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : CAJA 50 U. GUANTE T-7,5-8/M 93-283 MICROFLEX AZUL NITRILO S/POLVO


Los gruesos y duraderos guantes desechables MICROFLEX 93-283 son guantes de nitrilo de 8 mil que cuentan con un diseño especial Mega Texture, para una protección confiable de las manos con un agarre más seguro. Cumplen con las regulaciones de contacto con alimentos de EE. UU. y de migración de alimentos de la UE, estos resistentes guantes desechables de color azul claro son una opción ideal para proteger las manos de trabajadores de procesamiento de alimentos que manipulan alimentos húmedos, aceitosos o grasos, o de trabajadores industriales que manejan herramientas y equipos grasientos o aceitosos.

Gracias a su diseño robusto, los guantes de agarre MICROFLEX 93-283 resisten desgarros y roturas para proteger a los trabajadores y, al mismo tiempo, reducir el riesgo de contaminación. Estos guantes de nitrilo de 8 mil tienen un puño alargado, para una mayor protección sobre la muñeca y el antebrazo. Disponibles en tallas XS – 3XL, los guantes de agarre MICROFLEX 93-283 también tienen un ajuste generoso que permite usarlos sobre un forro protector contra cortes o un forro térmico.


Guantes de nitrilo gruesos de 8 mil que ofrecen un agarre cómodo y seguro al manipular alimentos y objetos húmedos, aceitosos o grasos.

Cualidades

  • Cuentan con una superficie Mega Texture para un agarre seguro
  • Tienen un ajuste generoso para un uso cómodo con guantes interiores de protección contra cortes o térmicos
  • El robusto espesor de 0.20mm / 8mil resiste desgarros, para la protección del producto
  • Cumplen con las regulaciones de contacto con alimentos de EE. UU. y de migración de alimentos de la UE

 

Aplicaciones

Procesamiento de alimentos|Limpieza / Saneamiento|Postventa automotriz

Información técnica


Atributos
Tamaño07,5/08
Colorazul
Material Principalnitrilo
Embalaje50 guantes por dispensador/caja; 10 cajas por caja (500 guantes por caja) — también disponible en paquetes de 100 y otras configuraciones de envase según el sku
Materialfórmula de nitrilo patentada por ansell
20,73 Sin IVA
/ unidad
25,08 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño