2232236 T-10 GUANTE POLYTRIL TOP
Guantes Perfect Fit Polytril Top FR
Ver información técnicaVer documentosReferencias
Honeywell:2232236-10
Rubix:798258557000
EAN:3603835705903


Resumen técnico
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
Documentos
Detalles de producto : 2232236 T-10 GUANTE POLYTRIL TOP
POLYTRIL TOP - Guante de punto de poliamida negro, recubrimiento total J13 en palma y dorso.
Normas EN420 y EN388.
Normas EN420 y EN388.
Cualidades
La calidad de la técnica de punto proporciona un guante ajustado con muy buena destreza.
Máximo confort y mayor robustez.
La muñeca de punto elástico del guante permite un buen mantenimiento del guante.
El recubrimiento de nitrilo en la palma y el dorso proporciona las cualidades de resistencia excepcional a la abrasión e impermeabilidad a los aceites.
El recubrimiento del dorso protege contra las salpicaduras de aceite, agua o productos grasos.
El color negro es adecuado para trabajar en entornos sucios.
Máximo confort y mayor robustez.
La muñeca de punto elástico del guante permite un buen mantenimiento del guante.
El recubrimiento de nitrilo en la palma y el dorso proporciona las cualidades de resistencia excepcional a la abrasión e impermeabilidad a los aceites.
El recubrimiento del dorso protege contra las salpicaduras de aceite, agua o productos grasos.
El color negro es adecuado para trabajar en entornos sucios.
Aplicaciones
Manipulación en medios aceitosos o aceitosos. Manipulación al aire libre en un entorno húmedo. Trabajos de montaje en medio aceitoso / aceitoso.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Material Principal | poliamida |
| ESD | no |
| Entorno de uso | aceitoso o graso |
| Material | poliamida |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,26 € Sin IVA
/ unidad
3,94 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días