Referencias
Lebon:POWERFIT-11
Rubix:798770289000

Documentos
Detalles de producto : POWERFIT 11
Guante tricotado sin costuras, galga 13, 100% polietileno alta densidad con elastano. Recubrimiento CLEAN PU® gris en palma y dedos. Puño elástico.
Certificaciones: Oeko-Tex® & Dermatest®
Cualidades
Confort - Desteridad - Resistencia
Aplicaciones
Automoción;Construcción;Mecánico;Metal;Vidrio;Caucho;Ensamblaje;Logística;Plástico
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 11 |
| Nivel de resistencia al corte | b |
| Material Principal | hdpe |
| Contacto con alimentos | no |
| Entorno de uso | seco |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| ESD | si |
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Color | blanco |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,32 € Sin IVA
/ unidad
7,65 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días