Referencias
Lebon:NITRASTEEL-9
Rubix:799197503000
fabricante:NITRASTEEL-9

Detalles de producto : GUANTE T-9 NITRASTEEL
Este guante NITRASTEEL es un equipo de protección individual de alta calidad diseñado para ofrecer una protección óptima contra los cortes. Fabricado por la marca Lebon, este guante combina resistencia, impermeabilidad y agarre para satisfacer las necesidades de los profesionales que trabajan en entornos exigentes.
Características:
Este guante anticorte está tejido en calibre 10, sin costuras, compuesto por hilo 100% para-aramida y filamento 100% de acero inoxidable. Cuenta con un primer recubrimiento completo en nitrilo impermeable de color azul, así como un segundo recubrimiento ¾ en nitrilo microalveolado de color negro. Su puño de nitrilo de 10 cm garantiza un ajuste seguro y confortable.
Especificaciones:
- Materiales : para-aramida, acero inoxidable, nitrilo
- Calibre 10
- Recubrimiento : nitrilo impermeable (azul), nitrilo microalveolado (negro)
- Puño : 10 cm
- Tallas disponibles : 6, 7, 8, 9, 10 y 11
- Protección contra cortes : nivel F
- Resistencia a la abrasión : 4/4
- Resistencia al desgarro : 4/4
- Resistencia a la perforación : 2/4
- Calor de contacto : 2/4
- Embalaje : bolsa de 12 pares, caja de 72 pares
Normas:
Este guante de protección cumple con la norma EN 388 para la resistencia a la abrasión, al corte por cuchilla, al desgarro y a la perforación. También cumple con la norma EN 407 para el calor de contacto.
Información sobre la marca:
Lebon es una marca especializada en la fabricación de Equipos de Protección Individual (EPI). Con una reconocida experiencia, Lebon ofrece una amplia gama de productos destinados a garantizar la seguridad y el confort de los usuarios en diversos entornos de trabajo. Ya sea para la protección de las manos, los pies o el cuerpo, la marca se compromete a diseñar equipos que combinan innovación, calidad y cumplimiento de las normas de seguridad vigentes. Los EPI Lebon son especialmente valorados en los sectores industriales, de la construcción y de la agricultura, ofreciendo soluciones adaptadas a las exigencias específicas de cada oficio. Gracias a su saber-faire, Lebon contribuye a mejorar las condiciones de trabajo y a proteger a los profesionales.
Características:
Este guante anticorte está tejido en calibre 10, sin costuras, compuesto por hilo 100% para-aramida y filamento 100% de acero inoxidable. Cuenta con un primer recubrimiento completo en nitrilo impermeable de color azul, así como un segundo recubrimiento ¾ en nitrilo microalveolado de color negro. Su puño de nitrilo de 10 cm garantiza un ajuste seguro y confortable.
Especificaciones:
- Materiales : para-aramida, acero inoxidable, nitrilo
- Calibre 10
- Recubrimiento : nitrilo impermeable (azul), nitrilo microalveolado (negro)
- Puño : 10 cm
- Tallas disponibles : 6, 7, 8, 9, 10 y 11
- Protección contra cortes : nivel F
- Resistencia a la abrasión : 4/4
- Resistencia al desgarro : 4/4
- Resistencia a la perforación : 2/4
- Calor de contacto : 2/4
- Embalaje : bolsa de 12 pares, caja de 72 pares
Normas:
Este guante de protección cumple con la norma EN 388 para la resistencia a la abrasión, al corte por cuchilla, al desgarro y a la perforación. También cumple con la norma EN 407 para el calor de contacto.
Información sobre la marca:
Lebon es una marca especializada en la fabricación de Equipos de Protección Individual (EPI). Con una reconocida experiencia, Lebon ofrece una amplia gama de productos destinados a garantizar la seguridad y el confort de los usuarios en diversos entornos de trabajo. Ya sea para la protección de las manos, los pies o el cuerpo, la marca se compromete a diseñar equipos que combinan innovación, calidad y cumplimiento de las normas de seguridad vigentes. Los EPI Lebon son especialmente valorados en los sectores industriales, de la construcción y de la agricultura, ofreciendo soluciones adaptadas a las exigencias específicas de cada oficio. Gracias a su saber-faire, Lebon contribuye a mejorar las condiciones de trabajo y a proteger a los profesionales.
Cualidades
- Excelente agarre para una manipulación segura
- Alta resistencia a los cortes para una protección máxima
- Impermeabilidad frente a líquidos y sustancias
- Comodidad y ajuste óptimos para un uso prolongado
- Agarre intenso en entornos oleosos o grasos
- Alta resistencia a los cortes para una protección máxima
- Impermeabilidad frente a líquidos y sustancias
- Comodidad y ajuste óptimos para un uso prolongado
- Agarre intenso en entornos oleosos o grasos
Aplicaciones
Este guante anticorte está idealmente adaptado para su uso en la industria automotriz, metalúrgica, mecánica, del vidrio, del caucho y de los plásticos. Se recomienda para tareas que requieren protección contra cortes y riesgos relacionados con la manipulación de materiales cortantes.
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 9 |
| Nivel de resistencia al corte | f |
| Material Principal | para-aramid |
| Contacto con alimentos | no |
| Entorno de uso | aceitoso o graso |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| ESD | no |
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Color | negro |
| Material | para-aramida y filamento 100% acero inoxidable |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
15,43 € Sin IVA
/ unidad
18,67 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días