Referencias
MAPA:643/9
Rubix:798891548000
fabricante:643/9
EAN:3384126430192

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-9 KRYTECH 643
Guantes anticorte NIVEL C de la gama RESICOMFORT
Protección térmica nivel 1 y compatibilidad con pantallas táctiles
Galga 15
flexible y transpirable
Sin DMF
Certificado OEKO-TEX
Certificado dermatológico. Sin silicona ni pintura.
Protección térmica nivel 1 y compatibilidad con pantallas táctiles
Galga 15
flexible y transpirable
Sin DMF
Certificado OEKO-TEX
Certificado dermatológico. Sin silicona ni pintura.
Aplicaciones
Industria automovilística, del vidrio, mantenimiento industrial y fabricación, entre otras.
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 9 |
| Nivel de resistencia al corte | c |
| Material Principal | hdpe |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Material | espuma de nitrilo arenado |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
105,12 € Sin IVA
/ 12 unidades
127,20 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días