Referencias
Honeywell:2100250-08
Rubix:798440471000
EAN:3603835501277




Resumen técnico
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
Documentos
Detalles de producto : 2100250 T-8 GUANTE PU 1ST GREY
Poliamida gris ligera con recubrimiento de poliuretano gris. EN 388 : 3131X
Cualidades
Exceptional dexterity. Silicone-free.
Aplicaciones
Mechanical protection-Perfect Poly. Recommendation: all handling in a dry environment requires excellent dexterity and protection against microcuts. Sample applications: assembly work for electronic components (semiconductors, micro-processors). Assembly and assembly of mechanical parts in the automotive industry and subcontracting.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 258x146x9,4 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 25 g |
| Tamaño | 8 |
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Material Principal | poliamida |
| ESD | no |
| Contacto con alimentos | no |
| Entorno de uso | seco |
| Material | poliamida |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
1,26 € Sin IVA
/ unidad
1,52 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días