Referencias
Honeywell:2400260-08
Rubix:798258511000
EAN:3603835501369


Resumen técnico
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
Documentos
Detalles de producto : 2400260 T-8 GUANTE PERFECT POLY SKIN
Tejido de poliamida azul extraligero, recubrimiento de PU gris en la palma. Normativa : EN388_2110X
Cualidades
The glove offers optimal comfort and extra strength.
Aplicaciones
Handling small parts in dry, slightly greasy or dirty environments.
Información técnica
Atributos
| Dimensiones logísticas (lar. x an. x al.) | 222x124x8,4 mm |
|---|---|
| Peso con embalaje | 16 g |
| Tamaño | 8 |
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 3 |
| Material Principal | poliamida |
| ESD | no |
| Contacto con alimentos | no |
| Material | poliamida |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
2,03 € Sin IVA
/ unidad
2,46 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días