Referencias
Portwest:AP50B8RL
Rubix:799199992000
EAN:5036108278237

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-L AQUA CUT PRO AZUL/NEGRO
El guante totalmente recubierto Aqua Cut Pro ofrece una resistencia al corte de nivel D. La primera capa es de nitrilo liso y la segunda de nitrilo espumado, lo que proporciona un agarre seguro y una barrera contra los contaminantes. El puño elástico proporciona un ajuste seguro.
Acabado arenoso para un agarre excepcional en agua, grasa o aceite. Protege contra cortes y abrasión. Evita la penetración de grasa, aceite y agua. Forro sin costuras de calibre 13. Etiqueta de venta al por menor que facilita la presentación para la venta al por menor. Nivel de corte ANSI A4.
Acabado arenoso para un agarre excepcional en agua, grasa o aceite. Protege contra cortes y abrasión. Evita la penetración de grasa, aceite y agua. Forro sin costuras de calibre 13. Etiqueta de venta al por menor que facilita la presentación para la venta al por menor. Nivel de corte ANSI A4.
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | l |
| Nivel de resistencia al corte | a |
| Material Principal | hppe |
| Entorno de uso | aceitoso o graso |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Recubrimiento de los guantes | nitrilo |
| Color | azul |
| Material | hppe;poliéster;nylon;elastano;nitrilo;espuma de nitrilo |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
6,62 € Sin IVA
/ unidad
8,01 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días