Referencias
Lebon:MASTERBLACK-11
Rubix:799044241000
EAN:5404010534725



Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-11 MASTERBLACK
Guante tricotado sin costuras, 100% polietileno alta densidad con elastano, filamento mineral e hilo 100% poliamida texturada. Recubrimiento CLEAN PU negro en palma y dedos. Puño elástico.
Certificaciones: Oeko-Tex® & Dermatest®
Cualidades
Agarre - Confort - Resistencia
Aplicaciones
Automoción;Mecánico;Metal;Caucho;Ensamblaje;Vidrio
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 11 |
| Nivel de resistencia al corte | d |
| Material Principal | elastan |
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Color | negro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
8,20 € Sin IVA
/ unidad
9,92 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días