Referencias
Ansell:87-190-8
Rubix:798874248000
fabricante:87190080

Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-8 87-190 ALPHATEC
Tratamiento especial para reducir el riesgo de reacciones alérgicas. Grosor de 0,35 mm. Asegura una sensibilidad excepcional. Excelente relación calidad/precio.
Longitud : 290 mm. Contacto con alimentos : No. Antistatic : No.
Normes : EN388:2016_1010X, EN ISO 374-1:2016_Type CEN ISO 374-5:2016_Virus
Longitud : 290 mm. Contacto con alimentos : No. Antistatic : No.
Normes : EN388:2016_1010X, EN ISO 374-1:2016_Type CEN ISO 374-5:2016_Virus
Extra thin natural rubber glove for excellent sensitivity.
Cualidades
- Ultra light duty glove
- 100% cotton flock lining
- Excellent dexterity and tactility
- Chlorinated
Aplicaciones
Limpieza, Tareas de limpieza, Trabajos ligeros de montaje, Mantenimiento
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 56 g |
|---|---|
| Tamaño | 8 |
| Longitud | 305 mm |
| Material Principal | látex |
| Embalaje | 1 par por bolsa: 12 pares por bolsa de lote: 12 bolsas de lote por caja |
| Color | amarillo |
| Grosor | 0.35 mm |
| Material | flocado de algodón |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,94 € Sin IVA
/ 12 unidades
13,23 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días