Referencias
TB:KMG700CS-8
Rubix:798694458000


Resumen técnico
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Nivel de resistencia a la abrasión | 2 |
| Material Principal | fibra de vidrio |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-8 KMG700CS
Descripción
Guante tejido Tuffalene® azul y fibras de vidrio sin costuras.Puntas dedos reforzadas.Ambidiestro.Puño elástico.Galga 13.
Tuffalene polímero de alta densidad con fibra de vidrio, muy resistente al corte.A igual peso, esta fibra es diez veces más resistente que el acero y un 40% más resistente que las fibras aramidas.Ambidiestro.Lavable a temperatura máxima de 60ºNúmero de ciclos de lavado 15.
Usos: Corte por cuchillos. Despiece. Embotelladoras. Enlatado y proceso de alimentos. Envasado de alimentos.
Indice Funcional Uso General Protección Corte Alimentación Táctil
Guante tejido Tuffalene® azul y fibras de vidrio sin costuras.Puntas dedos reforzadas.Ambidiestro.Puño elástico.Galga 13.
Cualidades
•High density Tuffalene polymer with fibreglass which is very cut resistant
At equal weight, this fibre is ten times stronger than steel and 40% stronger than aramid fibres
Ambidextrous
Glove with blue seamless Tuffalene® fabric and glass fibre.
Reinforced fingertips
Knit wrist
13 gauge
At equal weight, this fibre is ten times stronger than steel and 40% stronger than aramid fibres
Ambidextrous
Glove with blue seamless Tuffalene® fabric and glass fibre.
Reinforced fingertips
Knit wrist
13 gauge
Aplicaciones
Cutting knives;Exploded;Bottlers;Canning and food processing;Food packaging
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Nivel de resistencia a la abrasión | 2 |
| Material Principal | fibra de vidrio |
| Embalaje | 1 par bolsa / 10 pares paquete / 120 pares caja |
| Material | polímero de tuffalene con fibra de vidrio |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
64,50 € Sin IVA
/ 10 unidades
78,04 € IVA incluido
- Entregado normalmente en ( 2 ) días