Referencias
Juba:NX4C00-6
Rubix:798936812000


Resumen técnico
| Tamaño | 6 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
Detalles de producto : GUANTE T-6 NX4C00 NINJA X4 COMFORT
Gran resistencia a la abrasión, mayor durabilidad.
Buen agarre en superficies secas, ligeramente húmedas o aceitadas.
Ofrece un excelente tacto y flexibilidad.
La función higienizante Sanitized® protege los guantes de la formación de hongos, ácaros y bacterias, evita los olores, proporciona una protección duradera a los polímeros y minimiza la irritación de la piel.
Buen agarre en superficies secas, ligeramente húmedas o aceitadas.
Ofrece un excelente tacto y flexibilidad.
La función higienizante Sanitized® protege los guantes de la formación de hongos, ácaros y bacterias, evita los olores, proporciona una protección duradera a los polímeros y minimiza la irritación de la piel.
Guante sin costuras con fibra de vidrio mezclada con otras fibras sintéticas recubierto de poliuretano en palma.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 6 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Material Principal | poliuretano |
| Material | pu |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
9,63 € Sin IVA
/ unidad
11,65 € IVA incluido
- En stock; entrega ≈24/48h