Referencias
Ansell:38003PP080
Rubix:799315663000
fabricante:38003PP080

Detalles de producto : GUANTE T-8 38-003PP ALPHATEC
- Defensas avanzadas: la nueva formulación de butilo a base de agua de AlphaTec® 38-003 ofrece una protección superior frente a productos químicos altamente agresivos, incluidos aldehídos, cetonas, ésteres de disolventes y ácidos minerales concentrados
- Ergonomía mejorada: diseñados para ofrecer comodidad, los guantes industriales AlphaTec® 38-003 incorporan una formulación de butilo exclusiva que proporciona un tacto suave, protegiendo las manos y facilitando su colocación y retirada
- Flexibilidad mejorada: la formulación de butilo ultrablanda a base de agua maximiza la flexibilidad y la destreza
- Agarre reforzado: incorpora un dibujo de rombos en relieve, que mejora el agarre y garantiza una manipulación más segura
- Ergonomía mejorada: diseñados para ofrecer comodidad, los guantes industriales AlphaTec® 38-003 incorporan una formulación de butilo exclusiva que proporciona un tacto suave, protegiendo las manos y facilitando su colocación y retirada
- Flexibilidad mejorada: la formulación de butilo ultrablanda a base de agua maximiza la flexibilidad y la destreza
- Agarre reforzado: incorpora un dibujo de rombos en relieve, que mejora el agarre y garantiza una manipulación más segura
Cualidades
Ofrece altos niveles de protección frente a cetonas y disolventes con niveles inigualables de comodidad y flexibilidad
- Butilo mejorado a base de agua que proporciona un alto nivel de protección química
- Patrón de agarre con rombos en relieve para un mejor agarre en seco y en húmedo
- Niveles sin precedentes de destreza y tactilidad en un guante de butilo
- Longitud extendida para la protección del antebrazo
Aplicaciones
Reparación y mantenimiento de equipos|Carga y descarga de equipos de proceso|Manipulación de mercancías entrantes|Llenado, mezcla y carga de materias primas|Transvase de líquidos y sólidos|Apertura y vaciado de bombas, válvulas o tuberías|Transvase de líquidos y sólidos entre recipientes y tanques y equipos de proceso|Supervisión de la operación en marcha|Carga y mezcla de materias primas|Apertura de hornos, vaciado de bombas, válvulas o tuberías y proceso de craqueo BTX|Fugas, derrames u otras liberaciones inesperadas
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 8 |
|---|---|
| Longitud | 330 mm |
| Valor de protección química | ajklmpt |
| Material Principal | nitrilo |
| ESD | no |
| Color | negro |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
41,43 € Sin IVA
/ unidad
50,13 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días