GUANTE T-8 HEXARMOR HELIX 2082
Guantes de protección contra el calor/cortes HexArmor Helix
Ver información técnicaReferencias
Uvex:60614-8
Rubix:799172616000
EAN:0815733013971



Detalles de producto : GUANTE T-8 HEXARMOR HELIX 2082
Los guantes Helix® Series 2082 de HexArmor® cuentan con una carcasa ignífuga de calibre 13 en mezcla de aramida y lana que ofrece protección contra cortes y un índice de arco eléctrico de nivel 2. Un recubrimiento de palma flexible y conforme en mezcla neopreno/nitrilo ofrece una mayor adherencia y resistencia a la abrasión.
Características generales Arco eléctrico de nivel 2: Probado en laboratorio conforme a la norma HRC ATPV a 8,6 cal/cm2 Probado según EN407 para el nivel de comportamiento frente al fuego 4, el nivel de calor por contacto 2, el nivel de calor convectivo 3, el nivel de calor radiante 1 y las pequeñas salpicaduras de metal fundido de nivel 2 Máxima destreza y tactilidad Características de confort Guante de seguridad muy ligero y transpirable La construcción sin costuras permite mayor confort al mismo tiempo que mantiene la destreza y la tactilidad Características de protección Certificado CE 3X43D según la norma EN 388:2016 Carcasa ignífuga en mezcla de aramida y lana de calibre 13 que ofrece protección de 360° contra cortes Revestimiento de palma flexible en mezcla de neopreno/nitrilo conforme a la propiedad ignífuga El puño de punto ayuda a evitar que la suciedad y los residuos penetren en el guante
Características generales Arco eléctrico de nivel 2: Probado en laboratorio conforme a la norma HRC ATPV a 8,6 cal/cm2 Probado según EN407 para el nivel de comportamiento frente al fuego 4, el nivel de calor por contacto 2, el nivel de calor convectivo 3, el nivel de calor radiante 1 y las pequeñas salpicaduras de metal fundido de nivel 2 Máxima destreza y tactilidad Características de confort Guante de seguridad muy ligero y transpirable La construcción sin costuras permite mayor confort al mismo tiempo que mantiene la destreza y la tactilidad Características de protección Certificado CE 3X43D según la norma EN 388:2016 Carcasa ignífuga en mezcla de aramida y lana de calibre 13 que ofrece protección de 360° contra cortes Revestimiento de palma flexible en mezcla de neopreno/nitrilo conforme a la propiedad ignífuga El puño de punto ayuda a evitar que la suciedad y los residuos penetren en el guante
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 8 |
| Nivel de resistencia al corte | d |
| Material Principal | poliamida |
| ESD | no |
| Recubrimiento de los guantes | neopreno |
| Color | verde |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
18,18 € Sin IVA
/ unidad
22,00 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días
