GUANTE T-10 160IFF
Guante de piel mecánico y térmico frío 160IFF
Ver información técnicaVer documentosReferencias
TB:160IFF-10
Rubix:799100303000
fabricante:160IFF-10




Resumen técnico
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Nivel de resistencia al frío (EN 511) | x20 |
| Material Principal | cuero |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-10 160IFF
• Piel flor: es la parte externa de la piel.
• EPIDERMIS.
• Flor: ofrece unas excelentes propiedades mecánicas.
• Transpirable.
• Confortable y flexible.
• Forro franela: interior confortable que nos protege contra bajas temperaturas.
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 10 |
|---|---|
| Nivel de resistencia al frío (EN 511) | x20 |
| Material Principal | cuero |
| Color | blanco |
| Material | piel flor: es la parte externa de la piel. |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
5,89 € Sin IVA
/ unidad
7,13 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días