Referencias
Juba:550/L
Rubix:798335826000

Detalles de producto : CAJA 100 U. GUANTE T-9/L 550 NATURAL VINILO
Especial para grasas y alcoholes
Más resistente a la perforación que un guante de látex
Adecuados para personas alérgicas al látex
Versión económica
Ambidextros
Más resistente a la perforación que un guante de látex
Adecuados para personas alérgicas al látex
Versión económica
Ambidextros
Guante desechable de vinilo sin polvo
Información técnica
Atributos
| Tamaño | l |
|---|---|
| Longitud | 240 mm |
| Color | naturalmente |
| Material Principal | pvc |
| Contacto con alimentos | si |
| Embalaje | cajita: 100 unidades / caja: 1.000 unidades |
| Grosor | 0.07 mm |
| Material | vinilo |
| En polvo | no |
| Categoría | 1 |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
- En stock; entrega ≈24/48h
