GUANTE T-10 255

Guante de cuero TEGERA 255

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Tegera:255-10
Rubix:799107369000
EAN:7340118301877
brand logo

Resumen técnico

Tipoguante
Tamaño10
Nivel de resistencia al cortec
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-10 255


TEGERA® 255, Guante resistente al corte, totalmente forrado, 0,6-0,7 mm piel de cabra plena flor de primera calidad, resistencia al corte nivel C, fibra KEVLAR®, Cat. II, costuras reforzadas, sin fibra de vidrio, para trabajos de montaje
Durable glove with Kevlar® fibre, reinforced seams, and heat resistance up to 100 °C/212 °F.

Cualidades

Withstands contact heat up to 100°C, Reinforced seams, Flame retardant, Heat-resistant, Leather

Aplicaciones

PIM_TEAM

Información técnica


Atributos
Tipoguante
Tamaño10
Nivel de resistencia al cortec
Material Principalcuero
Nivel de resistencia a la abrasión2
Recubrimiento de los guantessin
28,25 € Sin IVA
/ unidad
34,18 € IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Tamaño