GUANTE T-S A622 GRIS

A622 - Guante MR Cut PU Palma

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Portwest:A622G7RS
Rubix:799200074000
EAN:5036108217083
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tipoguante
Tamaños
Nivel de resistencia al cortea
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-S A622 GRIS


Guante resistente al corte de nivel C para protección contra cortes y objetos afilados. Forro sin costuras para mayor comodidad y destreza. El nivel 1 de calor de contacto EN407 proporciona protección a corto plazo contra temperaturas de hasta 100°Recubrimiento de PU liso para una mayor resistencia a la abrasión. Excelente resistencia a la abrasión y al desgarro. Palma sumergida para aumentar la destreza y la ventilación. Protección contra cortes de riesgo medio. Forro de galga 13 para un ajuste perfecto. Bolsa de venta que facilita la presentación para la venta al por menor. Forro 100% transpirable sin costuras.
Normativa : EN388_4X43C, EN407_X1XXXX
Color : Gris
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Tipoguante
Tamaños
Nivel de resistencia al cortea
Material Principalhppe
Nivel de resistencia a la abrasión4
Recubrimiento de los guantespoliuretano
Longitud230 mm
Colorgris
Materialhppe;fibra de vidrio;elástico;pu
2,84 € Sin IVA
/ unidad
3,44 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño