Referencias
Tegera:321-9
Rubix:799304442000
fabricante:321-9
EAN:7392626056138


Resumen técnico
| Tamaño | 9 |
|---|---|
| Recubrimiento de los guantes | sin |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 2 |
Documentos
Detalles de producto : GUANTE T-9 321
TEGERA® 321, Guante de cuero sintético, sin forro, cuero sintético de 0,6 mm, poliéster, Cat. II, dedo índice reforzado, sin cromo, para trabajos finos de montaje
Soft and durable glove in synthetic leather. Reinforced and chrome free.
Cualidades
Buena sensibilidad de la punta de los dedos, flexible, cómodo.
Aplicaciones
Mantenimiento ligero. Espacios secos. Montaje de precisión, ensamblaje, control de calidad e inspección, trabajos de manejo de máquinas, trabajos de instalación, trabajos de instalación de climatización, operario de máquinas, trabajos de almacén.
Información técnica
Atributos
| Peso neto | 41,3 g |
|---|---|
| Tamaño | 9 |
| Recubrimiento de los guantes | sin |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 2 |
| Material Principal | poliéster |
| ESD | no |
| Entorno de uso | seco |
| Embalaje | 6 |
| Material | poliéster / cuero sintético |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
3,65 € Sin IVA
/ unidad
4,42 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días