A723 GUANTE TPV IMPACT CUT TALLA L

Guante anti-impacto y anti-corte

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

Portwest:A723G8RL
Rubix:798667724000
fabricante:A723G8RL
EAN:5036108279692
brand logo

Resumen técnico

Tipoguante
Tamañol
Nivel de resistencia al cortec
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : A723 GUANTE TPV IMPACT CUT TALLA L


Este guante con corte C tiene una capa adicional de protección; gracias a una innovadora protección trasera de TPV, ofrece resistencia a impactos y gran flexibilidad. La palma de microespuma de nitrilo proporciona un agarre superior y protección contra líquidos y la penetración de agua. Diseño ergonómico para una comodidad optimizada.

Cualidades

•Material TPV innovador para una protección suprema contra impactos
Palmas acolchadas reforzadas
El recubrimiento de nitrilo arenoso flexible ofrece un excelente agarre en condiciones húmedas y secas
Forro transpirable sin costuras
Etiqueta para venta minorista que facilita la presentación en tienda
Construcción de baja pelusa para una contaminación mínima

Información técnica


Atributos
Tipoguante
Tamañol
Nivel de resistencia al cortec
Material Principalnilón
Entorno de usoseco
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Colornegro
Materialhppe;fibra de vidrio;poliéster;nylon;elastano;elástico
10,67 € Sin IVA
/ unidad
12,91 € IVA incluido
  • Entrega estimada en (15) días

Tamaño

Material Principal