Referencias
Showa:540D 8/L
Rubix:798432898000

Detalles de producto : GUANTE T-8/L 540D
Este guante anticorte de la marca Showa es un equipo de protección esencial para los profesionales que trabajan en entornos de riesgo. Este guante, fino y ultraligero, garantiza una excelente tactilidad y destreza, permitiendo una manipulación precisa de los objetos.
Características
Este guante anticorte Showa está diseñado en tejido HPPE, ofreciendo una resistencia excepcional a los cortes y a la abrasión. Su recubrimiento PU asegura una prehensión segura, permitiendo una manipulación precisa de los objetos. Su diseño fino y ligero garantiza una excelente tactilidad y destreza, esenciales para las tareas que requieren una gran precisión.
Especificaciones
- Palma recubierta
- Puño elástico
- Acabado estándar
- No tratado
- Forma anatómica
- Tejido sin costuras
- Talla : 8/L
- Forro : PEHD
- Longitud : 210 – 260 mm
- Prehensión : lisa
- Color : blanco
- Resistencia a los cortes (ISO) : 6,5 N
Normas
Este guante anticorte Showa cumple con las normas de seguridad más estrictas, incluyendo la norma EN 388, garantizando una protección óptima contra los riesgos relacionados con cortes y abrasión.
Información sobre la marca
Showa es una marca reconocida por la calidad y la fiabilidad de sus equipos de protección individual. Con una experiencia reconocida en el sector, Showa se compromete a suministrar productos de alta gama que cumplen con las normas de seguridad más exigentes. Su guante anticorte es un ejemplo del compromiso de la marca con la protección y la comodidad de los profesionales.
Características
Este guante anticorte Showa está diseñado en tejido HPPE, ofreciendo una resistencia excepcional a los cortes y a la abrasión. Su recubrimiento PU asegura una prehensión segura, permitiendo una manipulación precisa de los objetos. Su diseño fino y ligero garantiza una excelente tactilidad y destreza, esenciales para las tareas que requieren una gran precisión.
Especificaciones
- Palma recubierta
- Puño elástico
- Acabado estándar
- No tratado
- Forma anatómica
- Tejido sin costuras
- Talla : 8/L
- Forro : PEHD
- Longitud : 210 – 260 mm
- Prehensión : lisa
- Color : blanco
- Resistencia a los cortes (ISO) : 6,5 N
Normas
Este guante anticorte Showa cumple con las normas de seguridad más estrictas, incluyendo la norma EN 388, garantizando una protección óptima contra los riesgos relacionados con cortes y abrasión.
Información sobre la marca
Showa es una marca reconocida por la calidad y la fiabilidad de sus equipos de protección individual. Con una experiencia reconocida en el sector, Showa se compromete a suministrar productos de alta gama que cumplen con las normas de seguridad más exigentes. Su guante anticorte es un ejemplo del compromiso de la marca con la protección y la comodidad de los profesionales.
Cualidades
- Protección eficaz contra los cortes, los aceites y la abrasión
- Prehensión segura gracias al recubrimiento PU
- Confort óptimo gracias al dorso ventilado que reduce la transpiración
- Tactilidad y destreza mejoradas para una manipulación precisa
- Diseño que facilita los gestos y el uso continuado
- Sin irritaciones por costuras en contacto con la piel
- Prehensión segura gracias al recubrimiento PU
- Confort óptimo gracias al dorso ventilado que reduce la transpiración
- Tactilidad y destreza mejoradas para una manipulación precisa
- Diseño que facilita los gestos y el uso continuado
- Sin irritaciones por costuras en contacto con la piel
Aplicaciones
Este guante anticorte Showa es ideal para su uso en diversos sectores como la metalurgia, el transporte, la mecánica, la logística, el vidrio y el acristalamiento, la construcción y la automoción. Su protección eficaz contra los cortes lo convierte en un equipo esencial para los profesionales que trabajan en entornos de riesgo.
Información técnica
Atributos
| Tipo | guante |
|---|---|
| Tamaño | 8 |
| Nivel de resistencia al corte | 2 |
| Material Principal | hdpe |
| Nivel de resistencia a la abrasión | 4 |
| Recubrimiento de los guantes | poliuretano |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
10,72 € Sin IVA
/ unidad
12,97 € IVA incluido
- Entrega estimada en (15) días