GUANTE T-11 11-919 HYFLEX

HyFlex® 11-919

Ver información técnicaVer documentos
Referencias
Ansell:11-919-11
Rubix:798616841000
fabricante:11919110
brand logo
brand logo
Resumen técnico
Tamaño11
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Nivel de resistencia a la abrasión4
Ver todas las caracteristicas
Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-11 11-919 HYFLEX


Guantes de protección mecánica con excelente resistencia a la abrasión, forro de nylon sin costuras de galga 13, con revestimiento de nitrilo rugoso.
Puntos finos y elásticos para mayor comodidad.
Alta flexibilidad y destreza para un confort óptio durante su uso.
Cubierto con una capa resistente a las piezas contaminadas manipuladas.
High flexibility and dexterity for an optimum comfort in use.

Cualidades

Excelente resistencia a la abrasión.
Magnífica destreza.
Repelente a líquidos frente a aceites, grasas y la suciedad.
Ideal para la manipulación de alimentos.
Disponible también en paquetes de distribución automática.

Aplicaciones

Assembly of white goods|Maintenance|Preparation of site - unloading of lines and valves|Metal Fabrication|General handling|Quality control
brand logo

Información técnica


Atributos
Tamaño11
Recubrimiento de los guantesnitrilo
Nivel de resistencia a la abrasión4
Material Principalnilón
ESDno
Entorno de usoaceitoso o graso
Embalajebolsa de 12 pares; cartón de 12 bolsas
Materialnylon
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
66,48 Sin IVA
/ 12 unidades
80,44 IVA incluido
  • Entregado normalmente en ( 2 ) días

Tamaño

Seleccione variantes (6)