GUANTE T-9 KRYTECH 832 [EX-KROMET]

Krytech 832

Ver información técnicaVer documentos

Referencias

MAPA:832-9
Rubix:798485846000
fabricante:34832419
EAN:3245428324193
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tipoguante
Tamaño9
Nivel de resistencia al cortee
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-9 KRYTECH 832 [EX-KROMET]


Guante de soporte textil sin costuras de fibras de resistencia superior con una capa de piel en la palma con pulgar/indice recubierto. Protección ideal para manipular piezas metálicas pesadas y cortantes en entornos grasientos. Seguridad de agarre en entornos aceitosos gracias al revestimiento de cuero. Duración de vida prolongada para manipulaciones de metales con rebabas. Excelente aislamiento térmico de la mano.
Normas : EN388_4X43E, EN407_X1XXXX
MAPA cut-resistant glove Kromet 832, grey, size 9

Cualidades

Optimum comfort thanks to the anatomical shape of the glove and the flexibility of the materials. Gripping safety in oily environment thanks to the leather coating. Prolonged life in the face of metals with an aceric/irregular surface. Excellent thermal insulation of the hand.

Aplicaciones

Industria atomovilística.
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Tipoguante
Tamaño9
Nivel de resistencia al cortee
Material Principalsintético
Contacto con alimentosno
Entorno de usoaceitoso o graso
Nivel de resistencia a la abrasión4
ESDno
Recubrimiento de los guantescuero
Materialsoporte textil sin costuras de fibras de resistencia superior
13,90 Sin IVA
/ unidad
16,82 IVA incluido
  • En stock; entrega ≈24/48h

Tamaño