Referencias

Tegera:435-10
Rubix:799158814000
EAN:7340118443928
brand logo
brand logo
brand logo

Resumen técnico

Tipoguante
Tamaño10
Nivel de resistencia al cortec
Ver todas las caracteristicas

Documentos

Detalles de producto : GUANTE T-10 435


Duradero guante multiusos con protección al corte (nivel de corte C/ANSI A3), con función de pantalla táctil que permite usar el móvil y otras pantallas sin quitárselo. Cuenta con palma recubierta de PU para garantizar una alta sensibilidad dactilar y un buen rendimiento de agarre en condiciones secas, húmedas y ligeramente aceitosas. Buena combinación de comodidad y protección al corte gracias a su diseño y la tecnología CRF. Tejido en galga 13 hecho de poliéster y elastano con fibra resistente al corte HPPE. Alta resistencia a la abrasión.
PU-dipped palm and touch screen functionality - use your smartphone with the gloves on.

Cualidades

For touchscreen

Aplicaciones

Airport work, Assembly, Building and construction, Carpentry, Fine assembly, Installation work, Machine operating, Repair work, Sheet-metal work, Transport work, Warehouse work
brand logo
brand logo

Información técnica


Atributos
Tipoguante
Tamaño10
Nivel de resistencia al cortec
Material Principalpoliuretano
Nivel de resistencia a la abrasión4
Recubrimiento de los guantespoliuretano
Colornegro
9,15 Sin IVA
/ unidad
11,07 IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño