Referencias
Showa:406-7/M
Rubix:798925290000

Resumen técnico
| Tamaño | 7 |
|---|---|
| Nivel de resistencia al frío (EN 511) | 10 |
| Material Principal | poliéster |
Detalles de producto : GUANTE T-7/M 406
Diseñado para proteger a temperaturas de hasta -30°C, para un contacto breve o intermitente. El forro y el recubrimiento de espuma de látex están diseñados para permitir disipar el sudor y reducir el frío en el interior del guante.
La superficie hidrófuga, asociada a un forro de aislamiento térmico, mantiene las manos calientes y secas, mejorando así la productividad y permitiendo períodos de trabajo más largos. El material transpirable reduce la transferencia del frío y evita la pérdida de calor al mantener el aire caliente en el interior.
El recubrimiento doble de látex de caucho natural ofrece un alto nivel de resistencia a la abrasión y prolonga la durabilidad de los guantes. Este tipo de recubrimiento proporciona un nivel de flexibilidad excepcional y reduce la fatiga.
Normas : EN388_2131X, EN511_010
La superficie hidrófuga, asociada a un forro de aislamiento térmico, mantiene las manos calientes y secas, mejorando así la productividad y permitiendo períodos de trabajo más largos. El material transpirable reduce la transferencia del frío y evita la pérdida de calor al mantener el aire caliente en el interior.
El recubrimiento doble de látex de caucho natural ofrece un alto nivel de resistencia a la abrasión y prolonga la durabilidad de los guantes. Este tipo de recubrimiento proporciona un nivel de flexibilidad excepcional y reduce la fatiga.
Normas : EN388_2131X, EN511_010
Información técnica
Atributos
| Tamaño | 7 |
|---|---|
| Nivel de resistencia al frío (EN 511) | 10 |
| Material Principal | poliéster |
| Forro | forro acrílico fijo |
| Recubrimiento de los guantes | látex |
Mostrar UNSPSC/ECL@SS/Customs
58,45 € Sin IVA
/ 5 unidades
70,72 € IVA incluido
- Entrega estimada (15) días