GUANTE T-9 UNILITE THERMO

Uvex unilite thermo

Ver información técnica

Referencias

Uvex:6059309
Rubix:799200769000
fabricante:6059309
EAN:4048612032916
brand logo

Resumen técnico

Tamaño9
Nivel de resistencia al frío (EN 511)10
Material Principalacrílico
Ver todas las caracteristicas

Detalles de producto : GUANTE T-9 UNILITE THERMO


El guante térmico unilite es un guante de protección diseñado para entornos fríos. Destaca por su revestimiento muy flexible y resistente. El forro de acrílico y lana virgen del guante proporciona una comodidad de uso excepcional. Construcción de 2 capas en acrílico / lana virgen en el interior y poliamida / elastano (exterior).

Cualidades

Aísla del frío. Agradable de llevar. Flexibilidad de movimientos. Gran resistencia a la abrasión y excelente resistencia mecánica (revestimiento HPT). Gran destreza. Buen agarre de productos o piezas en entornos secos o ligeramente húmedos.

Aplicaciones

Trabajar en un ambiente frío. Trabajar en cámara frigorífica. Conducir carretillas elevadoras.

Información técnica


Atributos
Tamaño9
Nivel de resistencia al frío (EN 511)10
Material Principalacrílico
Forroacrílico-lana virgen / poliamida-elastano
Recubrimiento de los guantespolímero
Colornegro
Materialacrílico / lana virgen / poliamida / elastano
5,82 € Sin IVA
/ unidad
7,04 € IVA incluido
  • Entrega estimada (15) días

Tamaño